Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED電源ユニット 位相調光 100V用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41874298
品番
NTS90101LG1
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
AC100
電圧(V)
100
質量(kg)
0.3
出力電圧(V)
57.6
出力電流(A)
0.103
調光範囲
約5%〜100%