NTS90150LZ9 LED電源ユニット 調光タイプ Panasonic(パナソニック) 41874325

LED電源ユニット 調光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41874325品番NTS90150LZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
電圧(V)100~242入力電圧(V)AC100~242質量(kg)0.3調光方式調光タイプ (ライコン別売)調光範囲約5%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする