LED電源ユニット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41874377 品番NTS90201LE9
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100〜242 入力電圧(V)AC100〜242 質量(kg)0.3 出力電圧(V)66.4 出力電流(A)0.215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41865198
2025-02-04
用途:
LED交換

自宅のダウンライトに購入しました。価格が安いのと自宅なので高出力は必要ないので十分使えますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする