Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED電源ユニット 調光タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41874404
品番
NTS90250LZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100〜242
入力電圧(V)
AC100〜242
質量(kg)
0.4
調光方式
調光タイプ (ライコン別売)
調光範囲
約5%〜100%