LED電源ユニット 調光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41874456 品番NTS90551LZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100〜242 入力電圧(V)AC100〜242 質量(kg)0.4 調光方式調光タイプ (ライコン別売) 調光範囲約5%〜100%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41874456 NTS90551LZ9 13340944 NTS90551LJ9 電源ユニット Panasonic(パナソニック) 電源ユニット Panasonic(パナソニック) 1台 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする