C-SLimS08 L シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41874474 品番 NTN81001
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。
8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。
途切れの無い美しい「連続光」。
調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。
スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。
オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。

電圧(V)100〜242 消費電力(W)1.3 光源色白色 長さ(mm)101 質量(kg)0.02 色温度(K)4000 付属品取付冶具(取付穴Φ3.5)、取付ねじ(ナベタッピンネジ1種)3×12 仕様磁石2個付 幅(mm)8 材質(本体)アルミ 取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)66.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.053(100V時) 光束(Lm)87 演色指数(Ra)83 調光率(%)3〜100
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
※電源ユニットNTN81997 LI9を使用する場合、片切り接続コードL3000 NTN81931(別売)が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする