※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの スプリュー・ヘリサート
ポップリベット・ファスナーの インサートナット
カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M2.5
注文コード
41874612
品番
S2.5.9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
表面処理
三価ホワイト
加工物穴径(mm)
4.5
材質
鉄
寸法H(mm)
3
寸法S(mm)
4.5
寸法B(mm)
5.5
寸法h(mm)
0.9
最小板厚(mm)
1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。