※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S3-05 カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41874637 S3-05 カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41874637

カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) ねじの呼びM3 注文コード41874637 品番S3-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はねじの呼び・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 表面処理三価ホワイト 加工物穴径(mm)4.5 材質 寸法H(mm)2.6 寸法S(mm)4.5 寸法B(mm)6 寸法h(mm)0.5 最小板厚(mm)0.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1487:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする