※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの スプリュー・ヘリサート
ポップリベット・ファスナーの インサートナット
カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41874734
品番
S6-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
表面処理
三価ホワイト
加工物穴径(mm)
8
材質
鉄
寸法H(mm)
5
寸法S(mm)
8
寸法B(mm)
10
寸法h(mm)
0.9
最小板厚(mm)
1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41874734
S6-09
42084533
S6-09
POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト)
ポップリベット・ファスナー
1パック(5個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました