※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S12-29 カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41874777 S12-29 カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41874777

カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM12 注文コード41874777 品番S12-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75 表面処理三価ホワイト 加工物穴径(mm)14.5 材質 寸法H(mm)10 寸法S(mm)14.5 寸法B(mm)17 寸法h(mm)2.9 最小板厚(mm)3
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41874777 S12-29 42084576 S12-29 POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナー POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナー 1個 459 税込505 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1487:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする