C-SLimS15 L シリーズ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色白色 消費電力(W)1.4 色温度(K)4000 注文コード41874797 品番NTN81301
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は光源色・消費電力・色温度など37種類から選べます 他の種類を見る

狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。
8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。
途切れの無い美しい「連続光」。
調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。
スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。
オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。

付属品取付冶具(取付穴3.5×6.5長穴) 仕様磁石1個付 長さ(mm)90 幅(mm)15 質量(kg)0.02 材質(本体)アルミ 取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型 電圧(V)100〜242 消費電力(W)1.4 色温度(K)4000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.056(100V時) 光束(Lm)115 演色指数(Ra)83 調光率(%)3〜100
注意
※取付ねじは別途ご用意ください。
※LED内蔵、電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする