※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
寸法H(Φmm)
12
ねじの呼び
M4
注文コード
41875041
品番
C-440L-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法H・ねじの呼び・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ゴム-黄銅
ねじピッチ
0.7
寸法L(mm)
14.5
寸法F(mm)
10
寸法D(Φmm)
7.9
寸法P(mm)
3.5
寸法H(Φmm)
12
ねじの呼び
M4
加工物穴径(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41875041
C-440L-5
42084847
C-440L-5
POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)
ポップリベット・ファスナー
1パック(3個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました