※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-630 POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41875075 C-630 POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41875075

POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 寸法H(Φmm)16 ねじの呼びM6 注文コード41875075 品番C-630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法H・ねじの呼び・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
材質ゴム-黄銅 ねじピッチ1 寸法L(mm)16 寸法F(mm)9.8 寸法D(Φmm)12.7 寸法P(mm)1.3 寸法H(Φmm)16 ねじの呼びM6 加工物穴径(mm)12.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41875075 C-630 42084874 C-630 POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅) ポップリベット・ファスナー POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅) ポップリベット・ファスナー 1パック(2個) 559 税込615 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3207:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする