※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
寸法H(mm)
16
ねじの呼び
M6
注文コード
41875197
品番
W-1420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・ねじの呼び・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ゴム-黄銅
ねじピッチ
1
寸法L(mm)
20.3
寸法H(mm)
16
寸法F(mm)
14.5
寸法D(mm)
12.7
寸法P(mm)
1.3
ねじの呼び
M6
加工物穴径(mm)
12.8