Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
C-SLimS電源ユニット 調光タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41875244
品番
NTN81997LI9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
AC100〜242
電圧(V)
100〜242
長さ(mm)
244
幅(mm)
68
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
49
定格
168W以下
調光範囲
約3%〜100%