※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPスタンダードナット 平頭 SPH (鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41876371
品番
625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ
1
寸法L(mm)
15
寸法D(Φmm)
9
寸法P(mm)
1.5
寸法H(Φmm)
12.3
ねじの呼び
M6
頭部
平頭
加工物穴径(mm)
9.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。