Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 調光スイッチ
シーンマネージャーGタイマーユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41876529
品番
NK76291K
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
仕様
設定数:3スケジュール+自動再生1、動作数:最大32動作/スケジュール
適合
スイッチボックス:JIS2コ用(カバー付)
色
クールホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
116×120
設定方式
24時間式