Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 調光スイッチ
シーンマネージャーGメイン操作器8C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41876565
品番
NQ76081
参考基準価格(税別)
¥216,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF
適合
リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS5コ用(カバー付)
色
カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー
寸法(幅W×高さH)(mm)
254×120
チャンネル数
32チャンネル(4チャンネル×8ページ)