※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPパイプナット SRH - (鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41876694
品番
830-318
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ
1.25
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
15.5
寸法t(mm)
(推奨)1.5-3.0
寸法D(Φmm)
11
寸法P(mm)
1.5
寸法R(mm)
15.9
ねじの呼び
M8
加工物穴径(mm)
11.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。