画像準備中

LED高演色SP狭角2700K個別調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41876924 品番 NNQ32074WKLE1
参考基準価格(税別)¥61,700 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
電圧(V)100 消費電力(W)14 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)器具:772 演色指数(Ra)95 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする