画像準備中

LED高演色SP中角3000K個別調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41876976 品番NNQ32083BKLE1
参考基準価格(税別)¥61,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100 消費電力(W)14 色温度(K)3000 光源色電球色 光束(Lm)器具:910 演色指数(Ra)95 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする