画像準備中

LED高演色SP広角4000K個別調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41877019 品番 NNQ32091BKLE1
参考基準価格(税別)¥61,700 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
電圧(V)100 消費電力(W)14 色温度(K)4000 光源色白色 光束(Lm)972 演色指数(Ra)95 調光の可否 調色の可否×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする