Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LED高演色SP広角4000K個別調光
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41877028
品番
NNQ32091WKLE1
参考基準価格(税別)
¥61,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
色
白
電圧(V)
100
消費電力(W)
14
色温度(K)
4000
光源色
白色
光束(Lm)
972
演色指数(Ra)
95
調光の可否
○
調色の可否
×