画像準備中

フェードスポット 中角 2700K美光色

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41877256 品番NNQ32029
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様首振範囲90度、水平回転範囲360度、中角タイプ、100V配線ダクト用、天井面取付専用 質量(kg)0.8 電圧(V)AC100 消費電力(W)9.4 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする