曜日別特売
HP-12 HPアンカー(小箱) 旭化成 41877385

HP-12 HPアンカー(小箱) 旭化成 41877385
HP-12 HPアンカー(小箱) 旭化成 41877385

HPアンカー(小箱)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25個)
全長L(mm)120
内容量1箱(25個)注文コード41877385品番HP-12
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
使用ボルトM12・W1/2外径D(Φmm)12全長L(mm)120適合ドリル径(mm)14、(異形棒鋼)16穿孔長(mm)100容量(cm3)9異形棒鋼D13最大引張荷重kN(kgf)71(7240)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41877376
2017-11-20
用途: コンクリートのアンカー
その他業種

施工終了時の強度には満足
ねじ(M10)と異型鉄筋(D10)の下穴が共にM12なので作業性が良い

対象商品 : 41877385
2017-08-18
用途: 仮設材の固定
日本ケーブル株式会社

簡単に使えて非常に楽でした。
今後も使用したいです。

対象商品 : 41877394
2016-11-15
用途: 鉄骨ベース

凝固時間が短いので施工時間の短縮ができてとても良いと思います

対象商品 : 41877385
2016-04-16
用途: 機器据付
建設業・工事業

安価で入手できて満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2510:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする