※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IT-880S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41877516 IT-880S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41877516

ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード41877516 品番IT-880S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 全長L(mm)80 ねじ長さl(mm)60 ドリル径(Φmm)9 締付板厚(mm)12〜58 プレート長さC(mm)30 材質ステンレス 締付トルク(N・m)6.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41877516 IT-880S 42087516 IT-880S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 1個 619 税込681 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41877482
2023-09-29
用途:
配管支持金具の取り付け
建設業・工事業

取り付けしやすかった。
強度が保てた。
納期が早くて助かった。

対象商品:
41877543
2017-04-17
用途:
金物下地取付

注文翌日に商品が届きました。金額もホームセンターより安かったです。
品質についても問題は無いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1298:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする