大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の 石膏ボード用アンカー
大阪魂の 中空壁用アンカー
ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)(小箱)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
41877534
品番
IT-810S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
全長L(mm)
100
ねじ長さl(mm)
70
ドリル径(Φmm)
9
締付板厚(mm)
22〜78
プレート長さC(mm)
30
材質
ステンレス
締付トルク(N・m)
6.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41877534
IT-810S
42087534
IT-810S
ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
709
税込
¥
780
注文コードが変更になりました