大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の 石膏ボード用アンカー
大阪魂の 中空壁用アンカー
ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)(小箱)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
41877543
品番
IT-1050S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
全長L(mm)
50
ねじ長さl(mm)
26
ドリル径(Φmm)
11
締付板厚(mm)
14〜23
プレート長さC(mm)
36
材質
ステンレス
締付トルク(N・m)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41877543
IT-1050S
42087543
IT-1050S
ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
739
税込
¥
813
注文コードが変更になりました