※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ
サンコーテクノの タッピングねじ
サンコーテクノの ナベタッピンねじ
Pレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
寸法L(mm)
25
注文コード
41877753
品番
PP-425S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・寸法L・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法dk(mm)
7.2
寸法L(mm)
25
ドリル径(Φmm)
3.4
穿孔深さ(mm)
35
埋め込み深さ(mm)
22
適合
ビット/2
材質
SUS410
寸法K(mm)
2.6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧