※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ
サンコーテクノの タッピングねじ
サンコーテクノの ナベタッピンねじ
Pレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41877771
品番
PP-438S
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法dk(mm)
7.2
寸法L(mm)
38
ドリル径(Φmm)
3.4
穿孔深さ(mm)
48
埋め込み深さ(mm)
30
適合
ビット/2
材質
SUS410
寸法K(mm)
2.6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧