※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ
サンコーテクノの タッピングねじ
サンコーテクノの ナベタッピンねじ
Pレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
寸法L(mm)
35
注文コード
41877805
品番
PP-535S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・寸法L・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
寸法dk(mm)
9
寸法L(mm)
35
ドリル径(Φmm)
4.3
穿孔深さ(mm)
45
埋め込み深さ(mm)
30
適合
ビット/2
材質
SUS410
寸法K(mm)
3.3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41877805
PP-535S
37131902
PP-5X35SP100
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ
1パック(100本)
¥
3,398
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました