※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ
サンコーテクノの タッピングねじ
サンコーテクノの ナベタッピンねじ
Pレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41877823
品番
PP-560S
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
寸法dk(mm)
9
寸法L(mm)
60
ドリル径(Φmm)
4.3
穿孔深さ(mm)
70
埋め込み深さ(mm)
30
適合
ビット/2
材質
SUS410
寸法K(mm)
3.3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧