※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ
サンコーテクノの タッピングねじ
サンコーテクノの 皿タッピンねじ
Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41877884
品番
PF-438S
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法dk(Φmm)
7
寸法L(mm)
38
ドリル径(Φmm)
3.4
埋め込み深さ(mm)
30
穿孔深さ(mm)
48
適合
ビット/2
材質
SUS410
寸法K(mm)
2.3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧