※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ
サンコーテクノの タッピングねじ
サンコーテクノの 皿タッピンねじ
Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
注文コード
41877902
品番
PF-525S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
寸法dk(Φmm)
9
寸法L(mm)
25
ドリル径(Φmm)
4.3
埋め込み深さ(mm)
22
穿孔深さ(mm)
35
適合
ビット/2
材質
SUS410
寸法K(mm)
2.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41877902
PF-525S
37131762
PF-5X25SP100
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ
1パック(100本)
¥
2,098
税込
¥
2,308
注文コードが変更になりました