Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 仮設装飾用ライト
LEDカラー演出用照明 地中埋込照明器具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41877904
品番
NND26411K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
埋込型
消費電力(W)
1.1
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ65×110
入力電圧(V)
DC30
光源
LED(赤青緑混色)18個
LED寿命(時間)
40000(光束維持率50%)