※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF-535S Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱) サンコーテクノ 41877911 PF-535S Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱) サンコーテクノ 41877911

Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM5 注文コード41877911 品番PF-535S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 寸法dk(Φmm)9 寸法L(mm)35 ドリル径(Φmm)4.3 埋め込み深さ(mm)30 穿孔深さ(mm)45 適合ビット/2 材質SUS410 寸法K(mm)2.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41877911 PF-535S 37131787 PF-5X35SP100 Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ 1パック(100本) 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2196:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする