※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ
サンコーテクノの タッピングねじ
サンコーテクノの 皿タッピンねじ
Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41877927
品番
PF-545S
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,998
¥
3,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
寸法dk(Φmm)
9
寸法L(mm)
45
ドリル径(Φmm)
4.3
埋め込み深さ(mm)
30
穿孔深さ(mm)
55
適合
ビット/2
材質
SUS410
寸法K(mm)
2.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧