PF-560S Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱) サンコーテクノ 41877936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF-560S Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱) サンコーテクノ 41877936
PF-560S Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱) サンコーテクノ 41877936

Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM5
寸法L(mm)60
内容量1箱(50個)注文コード41877936品番PF-560S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8寸法dk(Φmm)9寸法L(mm)60ドリル径(Φmm)4.3埋め込み深さ(mm)30穿孔深さ(mm)70適合ビット/2材質SUS410寸法K(mm)2.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41877936PF-560S37131823PF-5X60SP50PF-560S Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ 37131823Pレスアンカーステンレスサンコーテクノ1パック(50本)
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2196:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする