※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ
サンコーテクノの タッピングねじ
サンコーテクノの 皿タッピンねじ
Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41877954
品番
PF-675S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
寸法dk(Φmm)
12
寸法L(mm)
75
ドリル径(Φmm)
5.3
埋め込み深さ(mm)
40
穿孔深さ(mm)
85
適合
ビット/3
材質
SUS410
寸法K(mm)
4.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧