※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ
サンコーテクノの タッピングねじ
サンコーテクノの 皿タッピンねじ
Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41877963
品番
PF-6X110S
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
寸法dk(Φmm)
12
寸法L(mm)
110
ドリル径(Φmm)
5.3
埋め込み深さ(mm)
40
穿孔深さ(mm)
120
適合
ビット/3
材質
SUS410
寸法K(mm)
4.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧