Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 配線器具その他関連用品
Panasonic(パナソニック)の 配線器具電子機器
コントローラM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41877974
品番
EDL10011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
制御器具台数:170台、記憶再生パターン数:8
質量(kg)
1
取付
5コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
寸法(幅W×高さH)(mm)
254×120
入力電源(V)
AC100 50/60Hz