※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
全長(mm)
40
注文コード
41877981
品番
TLS-840
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・全長・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
20
下穴径(Φmm)
9
適合板厚(mm)
12〜18
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
最大引抜強度(kN)
4.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41877981
TLS-840
42088085
TLS-840
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)
ユニカ
1個
¥
469
税込
¥
516
注文コードが変更になりました