※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
全長(mm)
50
注文コード
41878006
品番
TLS-1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・全長・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
26
下穴径(Φmm)
11
適合板厚(mm)
14〜25
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
最大引抜強度(kN)
5.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41878006
TLS-1050
42088103
TLS-1050
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)
ユニカ
1個
¥
609
税込
¥
670
注文コードが変更になりました