Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 調光スイッチ
信号線式ライコンスライド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41878053
品番
NQ21502
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
制御ユニット台数:50台まで(ただし起動方式EDHは25台以下)
適合
スイッチボックス:JIS1個用金属製(カバー付)
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×110
定格電圧(V)
AC100〜242