※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
41878164
品番
TL-1270
参考基準価格(税別)
¥11,070
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじ径
M12
外径
M12
全長(mm)
70
ねじ長さ(mm)
43
下穴径(Φmm)
13.5
適合板厚(mm)
16〜40
トラスコ品番
443-9121
材質
鉄
質量(g)
76
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。