※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
ねじ径
M12
注文コード
41878173
品番
TL-1210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M12
外径
M12
全長(mm)
100
ねじ長さ(mm)
63
下穴径(Φmm)
13.5
適合板厚(mm)
16〜70
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41878173
TL-1210
42088207
TL-1210
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ
1個
¥
459
税込
¥
505
注文コードが変更になりました