※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの アジャストアンカー
アジャストアンカー AGタイプ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41878207
品番
AG-6100
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
外径D(Φmm)
9.5
全長L(mm)
100
ドリル径(Φmm)
10
埋め込み深さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
生地
最大引張荷重kN(kgf)
10.7(1100)