Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の 照明リモコン
ワイヤレスリモコン操作器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41878227
品番
NK28658
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
付属品
リモコンボックス付
仕様
記憶シーン:最大8シーン、操作シーン:最大8シーン+全消灯
電源
単三乾電池×2個付
チャンネル数
最大8チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×170×28
到達距離(m)
同一室内で最大10