※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
41878234
品番
BGS-1210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
全長L(mm)
100
ねじ長さl(mm)
49
埋め込み深さ(mm)
(最小)50
下穴径(Φmm)
12
最大取付物厚さ(mm)
22