※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 芯棒打込式アンカー
オールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじ径d
M10
注文コード
41878261
品番
316SC-1060
参考基準価格(税別)
¥34,750
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径d・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径d
M10
全長L(mm)
60
ねじ長さl(mm)
25
ドリル径(Φmm)
10.5
埋め込み深さ(mm)
40
取付け物厚(mm)
1〜6
材質
SUS316
表面処理
生地
最大引張荷重kN(kgf)
31.5[3215](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)